消火器 50型のおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
109件の「消火器 50型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型消火器」、「移動式粉末消火設備」、「消火器粉末」などの商品も取り扱っております。
定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質 スチール 寸法(mm) D390×W340×H900 50型 種類 粉末ABC エコマーク認定 認定 能力 A-10・B-20・C 本体質量(kg) 38.3 型式承認番号 消第23~105号 放射時間 約36秒(20℃) 放射距離 3~8m(20℃) 薬剤量(kg) 20 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 10 127 007
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。 移動が可能な車載式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災 仕様 蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番 818-8784 質量(kg) 37.1 高さ(mm) 900 機能 ストップ機能 アズワン品番 64-9482-67 放射時間 約45秒 放射距離 5~9m 薬剤量(kg) 20.0 設計標準使用期限 10年
1本
89,980 税込98,978
当日出荷

粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品 リサイクルシール付 50型 タイプ 蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃) マイナス30~プラス40 エコマーク認定 認定 番号 型式番号:消第25~1~号 単位 能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm) 約90.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 放射時間 約47秒(20℃) 放射距離 4~8m(20℃) 薬剤量(kg) 20 グリーン購入法 適合 全幅(cm) 約36 総質量(kg) 約37.6 エコマーク認定番号 10 127 002
1台
69,980 税込76,978
31日以内出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別 蓄圧式 タイプ 蓄圧式(業務用) 種類 薬剤/粉末ABC 全幅(mm) 約180
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質 ステンレス 寸法(mm) D390×W340×H900 50型 種類 粉末ABC エコマーク認定 認定 能力 A-10・B-20・C 本体質量(kg) 36.5 型式承認番号 消第23~250号 放射時間 約33秒(20℃) 放射距離 3~8m(20℃) 薬剤量(kg) 20 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 10 127 007
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災 薬剤量(kg) 20 種類 薬剤/粉末ABC 放射時間 約36秒 種別 ガス加圧式 放射距離 6~10m 仕様 ガス加圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番 773-0489 質量(kg) 42 高さ(mm) 905 アズワン品番 64-9482-63 設計標準使用期限 10年
1本
129,800 税込142,780
5日以内出荷

50型 種類 薬剤/粉末ABC 種別 蓄圧式 トラスコ品番 772-9880 質量(kg) 38
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質 スチール 赤塗装 タイプ 50型1本用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1100×500×470
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別 蓄圧式 仕様 リサイクルシール付 種類 薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限 10年
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様 リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別 蓄圧式 質量(kg) 約3.9 10型 種類 粉末ABC 使用温度範囲(℃) -30~40 全幅(mm) 200 エコマーク認定 認定 全高(mm) 440 胴径(Φmm) 127 型式承認番号 消第29~7号 放射時間 約14秒 放射距離 3~6m 薬剤量(kg) 3 設計標準使用期限 10年 エコマーク認定番号 14 127 002
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

日本ドライケミカル消火器格納箱
種類 ボックス型 トラスコ品番 815-1923 材質 質量(kg) 110
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

日本ドライケミカル50型消火器格納箱
屋外型の消火器格納箱です。
トラスコ品番 857-9443 材質 スチール 質量(kg) 30 2018年トラスコ掲載ページ 9 1193
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

対候性に優れたステンレス製50型用消火器格納箱(ボックス)です。大型ボックスなので消火資機材等の収納箱としてもご利用いただけます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。本体のみとアングル架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm) 530 材質(本体) ステンレス 種類 ボックス型 奥行(mm) 500 本体厚さ(mm) 1.2 色(本体)
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg) 3.0 種類 薬剤/粉末ABC 放射時間 約15秒(20℃) 種別 蓄圧式 放射距離 3~6m(20℃) 仕様 ストップ機能付、リサイクルシール付。消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番 859-4417 質量(kg) 約4.8 高さ(mm) 約467 奥行(mm) 約128 全幅(mm) 約200 エコマーク認定 認定 型式承認番号 消第29~1号 RoHS指令(10物質対応) 対応 設計標準使用期限 10年 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 10 127 007
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

1枚
16,980 税込18,678
当日出荷

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g) 約230(1個あたり) 寸法(Φmm) 76
1箱(2個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。省スペースサイズだから邪魔にならなく、4型・6型など【小型消火器】にもおすすめです。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
種類 ボックス型 色(本体) 幅(mm) 230 奥行(mm) 145 本体厚さ(mm) 0.6 材質(本体)
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体) ステンレス 種類 ボックス型 奥行(mm) 170 本体厚さ(mm) 0.6 色(本体)
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。 種類 スタンド型 材質 掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP 幅(mm) 250 高さ(mm) 770 質量(g) 375 奥行(mm) 220 適合サイズ(Φmm) 180
1個
999 税込1,099
当日出荷

突然の使用の際に安心。消火器置き場に便利な使用方法標識。 便利な消火器スタンド取付タイプとそうでないものがございます。
寸法(縦×横)(mm) 215×250 材質 硬質塩ビ
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)